Csavarkulcs készlet 1/2 SL.161, 26 db.

Cikkszám: SL.161-4P6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066818
Gyártó száma SL.161-4P6

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs-választék 1/2″, hatszögletű, metrikus - 26 részes

Jellemző:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Súly kilogrammban: 5.0

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású 1/2″ fordítható racsni: SL.161
  • 21 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, metrikus: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • 2 hosszabbító 1/2″: (210. o.) - L 250 mm (215. o.)
  • 1 kardán 1/2″: S.240A
  • 1 csúszó fogantyú 1/2″: S.120A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Meleg öntött lemez L (420 x 188 mm): PL.L02
  • Súly: 4,830 kg.