COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM SL.161 26PC

Réf.: SL.161-4P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066818
Réf. fabricant SL.161-4P6

Description

Description:

  • Assortiment de clés à douille 1/2″, 6 pans, métrique - 26 pièces

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Poids en kilogrammes: 5.0

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: SL.161
  • 21 douilles 1/2″, 6 pans, métrique: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 poignée coulissante 1/2″: S.120A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L02
  • Poids: 4.830 kg.