DOPPENDOOS 1/2' 6-K MM SL.161 26-KC

Artikelnummer: SL.161-4P6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-4P6
EAN/GTIN 3662424066818
Nummer fabrikant SL.161-4P6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutelassortiment 1/2″, zeskant, metrisch - 26 delen

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in kilogram: 5.0

Levering:

  • 1 Dichte zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 21 doppen 1/2″, zeskant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 gimbal 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Warm gegoten plaat L (420 x 188 mm): PL.L02
  • Gewicht: 4,830 kg.