simmill M4 tárcsás maró, acél, tárcsás maró, tartó kulcsnyílással, vágóél=80 mm, D=27 mm, fogak=

Cikkszám: MM4.82.0080.27.06
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám MM4.82.0080.27.06
EAN / GTIN 4069769209013
Gyártó száma AYJ1
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill M4 tárcsás marógép
Acél, tárcsás maró, tartó kulcsnyílással
Vágási mélység = 80 mm, D = 27 mm, fogazás =

Műszaki paraméterek:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Csavar = ATKQ
  • ØDS = 80,0 mm
  • w = 6,0 mm (tűrés ±0,04)
  • ZEFP = 4xR+4xL
  • b = 10,0 mm
  • tmax = 19,0 mm