simmill M4 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr=80 mm, D=27 mm, zuby=

Č. pol.: MM4.82.0080.27.06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MM4.82.0080.27.06
EAN/GTIN 4069769209013
Číslo výrobcu AYJ1
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 80 mm, D = 27 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKQ
  • ØDS = 80,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ZEFP = 4xR+4xL
  • b = 10,0 mm
  • tmax = 19,0 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka