fresa de disco simmill M4, acero, fresa de disco, soporte con chavetero, filo = 80 mm, D=27 mm, dientes=

Número de artículo: MM4.82.0080.27.06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo MM4.82.0080.27.06
EAN / GTIN 4069769209013
Número del fabricante AYJ1
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Fresa de disco SIMTEK simmill M4
Acero, fresa de disco, soporte con chavetero
Profundidad de corte=80 mm, D=27 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKQ
  • ØDS = 80,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolerancia ±0,04)
  • ZEFP = 4xR+4xL
  • b = 10,0 mm
  • tmáx = 19,0 mm