simmill M4 fraise à disque, acier, fraise à disque, admission avec rainure de clavette, cr.de coupe =80 mm, D=27 mm, dents=

Réf.: MM4.82.0080.27.06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MM4.82.0080.27.06
EAN / GTIN 4069769209013
Réf. fabricant AYJ1
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill M4 Fraise à disque
Acier, fraise à disque, logement avec rainure de clavette
cr. de coupe =80 mm, D=27 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØD3 = 41,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKQ
  • ØDS = 80,0 mm
  • w = 6,0 mm (tolérance ±0,04)
  • ZEFP = 4xR+4xL
  • b = 10,0 mm
  • tmax = 19,0 mm
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
Connectez-vous