{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Sorozat | Diabolo | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 8,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 60 HRC | 0,055 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | piros | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | GG8158 12 | |
EAN / GTIN | 4067263091615 |