• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelsverpakking GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 90°

Artikelnummer: GG8158 12
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Serie Diabolo
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 8,5 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,055 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Hoekfasehoek 45 graden
Inhoud 5
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8158 12
EAN/GTIN 4067263091615
Nummer fabrikant GG8158 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
Staal < 67 HRC
H
35
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 208158.
Speciaal voor de harde bewerking ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.
Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm.
Tophoek = ± 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan