• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – odjehlovač GARANT Diabolo z tvrdokovu spirálový 90°, 5 ks

Artiklové číslo: GG8158 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Celková délka L 83 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Vorschub pro Zahn fz 0,055 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Plné drážky 6 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90°
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Roh / hrana 1
Úhel profilu 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje H
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek červená
Obsah sada
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG8158 12
EAN / GTIN 4067263091615
Číslo výrobce GG8158 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
60
Ocel < 67 HRC
H
35
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Jako č. 208158.
Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.