Nitrosafe vegyszerálló kesztyű Green L R

Cikkszám: A810GNRL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A810GNRL
EAN / GTIN 5036108197675
Gyártó száma A810GNRL
L-szám L01840 912
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Vegyszerálló védőkesztyű csúszásmentesített tenyérrel a jobb tapadás érdekében. Kényelmes pamut belsővel rendelkezik. Ideális a vegyipar, olajipar és az élelmiszeripar számára.

Jellemző:

  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • 0.40mm vastag
  • 320mm hosszú
  • CE minősítés
  • Vegyszerálló

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Alapanyag:

Anyag: Nitril; Pamut;