Gant Nitrosafe chimique Green L R

Réf.: A810GNRL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Résistance aux produits chimiques JKL
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure X
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type Type B
Epaisseur 0,4 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Matériau doublure Coton
Code EN 388 31X1X
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420
Substrat Coton; nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; picots
Catégorie de protection III
Longueur totale 320 mm

Identification et classification

Référence article A810GNRL
EAN / GTIN 5036108197675
Réf. fabricant A810GNRL
Article hors catalogue L01840 912
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant nitrile résistant aux produits chimiques avec excellent grip Doublure flocké pour plus de confort. A utiliser dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires.

Caractéristique(s):

  • Gant résistant aux produits chimiques
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • 0.40mm d'épaisseur
  • Longueur 320mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile; Coton;