Guante químico Nitrosafe Green L R

Número de artículo: A810GNRL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Resistencia a sustancias químicas JKL
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo X
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo B
Espesor 0,4 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Código EN 388 31X1X
Color Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420
Material de base Algodón; Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro
Características Certificación para el contacto con alimentos; Nudos
Categoría de protección III
Longitud total 320 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo A810GNRL
EAN / GTIN 5036108197675
Número del fabricante A810GNRL
Número L L01840 912
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante con resistencia química y relieve para un agarre mejor. Afelpado interiormente para más comodidad. Para su uso en industrias químicas, refinerías y alimentarias.

Característica:

  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 0,40mm
  • Longitud 320mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;