simcut BA vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása ANSI B17.2-1967 szerint, w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,102 mm

Cikkszám: A07.0396.15.10 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A07.0396.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081923
Gyártó száma A62DX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása az ANSI B17.2-1967 szerint
w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,102 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 6,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • b = 3,969 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 4,021 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmaxE = 2,263 mm