Plaquette de coupe simcut BA, mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967, w=4,021 mm, b=3,969 mm, R=0,102 mm

Réf.: A07.0396.15.10 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A07.0396.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081923
Réf. fabricant A62DX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967
w=4,021 mm, b=3,969 mm, R=0,102 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 6,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • b = 3,969 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 4,021 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmaxE = 2,263 mm
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
Connectez-vous