• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

inserto de corte simcut BA, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, w=4,021 mm, w=3,969 mm, R=0,102 mm

Número de artículo: A07.0396.15.10 B X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo A07.0396.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081923
Número del fabricante A62DX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=4.021 mm, w=3.969 mm, R=0.102 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 6,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • b = 3,969 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 4,021 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmaxE = 2,263 mm