• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BA snij-inzetstuk, stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967, w=4,021 mm, b=3,969 mm, R=0,102 mm

Artikelnummer: A07.0396.15.10 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A07.0396.15.10 B X800
EAN/GTIN 4069769081923
Nummer fabrikant A62DX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van lengtegroeven volgens ANSI B17.2-1967
w = 4,021 mm, b = 3,969 mm, R = 0,102 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 6,5 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • b = 3,969 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm
  • R = 0,102 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • w = 4,021 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • tmaxE = 2,263 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan