{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Magasság | 1 000 mm | |
| Kerek talp magassága | 80 mm | |
| Kerek talp ⌀ | 410 mm | |
| Heveder hossza | 4 000 mm | |
| Hevederpánt szélessége | 50 mm | |
| Szalag színe | piros / fehér | |
| Súly | 8 kg | |
| Termék fajtája | Határoló oszlop |
| Cikkszám | 994300 R/W | |
| EAN / GTIN | 4251021100545 | |
| Gyártó száma | GLA25-D/13-4.0 (VP 2) | |
| Gyártó/felelős személy | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |