Határoló oszlop (2 darab) hevederpánttal fekete, Típus: R/W

Cikkszám: 994310 R/W
Ár beállítása 2 Darab (289,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 1 000 mm
Kerek talp magassága 20 mm
Kerek talp ⌀ 350 mm
Heveder hossza 10 000 mm
Hevederpánt szélessége 50 mm
Szalag színe piros / fehér
Súly 11 kg
Termék fajtája Határoló oszlop

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Gyártó száma GLA85-J 13-9.0 (VP 2)
Gyártó/felelős személy R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Leírás

Kivitel:

Határoló oszlop beltérre. Ideális nagy területek lehatárolásához a 10 m szalaghossznak köszönhetően, ezáltal sok területen használható különböző távolsági követelményekkel. Öntvény talp, fekete műanyag talp burkolat, fém oszlopcső.

Felhasználás:

Beltéri használathoz.

Tartalom:

2-2 darabos készlet hevederpánttal.

Szín:

Fekete talp, fekete porszórt oszlop.

Figyelem:

Egyedi digitális nyomtatás külön ajánlatkérésre készíthető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek