Elsősegély készlet DE

Cikkszám: 978051 DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kötszeres szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 978051 DE
EAN / GTIN 2050002062016

Leírás

Tartalom:

098581 sz. 51011026 méretű elsősegély állomás; 098579 sz. DUO szemöblítő állomás; 956815 sz. 1 méretű átlátszó irattartó; Easyfix akasztók és tartók:955580 sz. 1 méretű adagoló doboz tartó; 1 × 955790 sz. 296 méretű műanyag doboz; 2 × 955827 sz. 1 méretű rögzítőlap elsősegély állomáshoz; 1 × 955824 sz. 4 méretű műanyag dübel készlet.
Multi elsősegély kofferrel (21 dolgozótól) 098497 sz. 1 méret; 2 × szerszámtartó 955565 sz. 150 méret; 1 × hevederes tartó 955765 sz. 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek