Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 36×36 E fiókhoz), fiók előlap-magasság, 150/175 mm, Elválasztók darabszáma: 4+18

Cikkszám: 960330 4+18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Ár beállítása 22 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 4
Felosztó elemek száma 18
Fiók előlap magassághoz 150 mm; 175 mm
Fiók szélessége E-ben 36E
Fiók mélysége E-ben 36E
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960330 4+18
EAN / GTIN 4045197345141
Gyártó száma 960330 4+18
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A válaszfalak igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Alkalmazható:

36x36 E méretű fiókok. Egy készlet teljesen kitölt egy 612×612 mm hasznos területű fiókot. 942926/2931; 942973/2978; 943011/3021; 943251/3256; 943611/3621; 943811/3821; 944011; 946011 − 6083 sz. fiókokhoz.

Tartalma:

Fiókelválasztó 960500 sz.: 4 db
Fiókelválasztó az előlap magasságtól függően a 960540 – 960600 sz. között: 12 db 98 méret; 6 db 149 méret

Megfelelő termékek