{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény; Polcos szekrény | |
| Magasság | 27 mm | |
| Szélesség | 47 mm | |
| Szélesség E-ben | 3 E | |
| Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
| Hajlított rögzítő címketartóhoz | igen | |
| Fiók előlap magassághoz | 50 mm | |
| Anyag | Alumínium | |
| Rögzítés a fiók aljához | a 960530 sz. csavarokkal | |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |
| Cikkszám | 960540 47 | |
| EAN / GTIN | 4045197333469 | |
| Gyártó száma | 960540 47 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |