Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 150/175 mm, Anzahl der Teile: 4+18

Artikel-Nr.: 960330 4+18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960330 4+18
EAN / GTIN 4045197345141
Herstellernummer 960330 4+18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 4 St.
Trennblech je nach Fronthöhe von Nr. 960540 bis 960600: 12 St. Gr. 98; 6 St. Gr.149