{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség×mélység E-ben | 27×36 E | |
Edény magassága | 71 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Edények száma összesen | 18 | |
Fiók előlap magasságtól | 100 és magasabb mm | |
Fiók szélessége E-ben | 27E | |
Fiók mélysége E-ben | 36E | |
Fiók hasznos szélessége | 459 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 612 mm | |
Anyag | Polisztirol | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960191 B77/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708687 |