GARANT easyFix mágneses csipesz, Típus: 2

Cikkszám: 955640 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,29 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,07 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyFix
Magasság 67 mm
Szélesség 66 mm
Termék fajtája Mágneses csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Gyártó száma 955640 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mágneses csipesz dokumentumok és rajzok egyszerű és gyors rögzítéséhez.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Figyelem:

Alapelem nélkül beakasztható.