UNI Tower telepített, H alakú L

Cikkszám: 955461 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 37

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Magasságállítás osztása 37
Sorozat Tower
Magasság 1 920 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 690 mm
Hasznos mélység 2 ×255 mm
Teherbírás 150 kg
Súly 92 kg
Termék fajtája Perforált fal torony

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955461 L
EAN / GTIN 4062406584696

Leírás

Kivitel:

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.
Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra.
H alak: 2 oldalfal középső keresztirányú panellel. A polclapok és az ajtók az elülső- és hátoldalra szerelhetőek. Fiók beszerelése nem lehetséges.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474955499 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok