GARANT Uni Line Tower H forma, stacionarus, Tipas: L

Prekės Nr.: 955461 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Tower
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Tower stationär H-Form, Typ: L
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 750 mm
Aukštis 1 920 mm
Gylis 750 mm
Svoris 92 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955461 L
EAN / GTIN 4062406584696
Gamintojo numeris 955461 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su GARANT easyFix sistema. Galima naudoti įvairioms užduotims ir konfigūracijoms, pvz.: 5S diegimui, pirmosios pagalbos medžiagų, valymo medžiagų, įrankių, informacijos teikimui ir kt.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Gerai matomas gamybos srityje dėl papildomų skirtingų spalvų elementų. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą.
Perforuota sienelė.
H forma: 2 šoninės sienelės su centriniu skersiniu skydeliu. Lentynos ir durys gali būti montuojamos priekyje ir gale. Stalčių montavimas negalimas.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.