Hajlított kulcs / rövid csavarhúzó 22

Cikkszám: 955215 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 22
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955215 méret: 1 db
HOLEX hajlított kulcs készlet gömbvégű fejjel Torx®-hoz 624921 sz. 8 méret (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 db
HOLEX hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gombvégű fejjel, 9 darabos, 1,5 – 10 mm, 627225 sz. 9 méret: 1 db
HOLEX rövid lapos csavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek