Racsnis csillagkulcs készlet 10

Cikkszám: 955211 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 10
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168

Leírás

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955211 méret: 1 db
GARANT csillag-/racsnis csillagkulcs 614770 sz. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek