{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 180 mm | |
| Felület | mangán-foszfátozott, polírozott pofák | |
| Hatszög befogási tartomány | 36 mm | |
| Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | |
| Fogazott finombeállítás száma | 19 | |
| Szabvány | DIN ISO 8976 | |
| Pofák kivitele | kimélyített, fogazott szorítópofák | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| szikramentes | nem | |
| Gyorsállítás | igen | |
| Fogazott finomállítás | igen | |
| Automatikus szorítás | igen | |
| Becsípődés-védelem | igen | |
| Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
| Cikkszám | 706001 180 | |
| EAN / GTIN | 4062406238971 | |
| Gyártó száma | 706001 180 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |