Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 8

Cikkszám: 953420 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 8 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×16
Szélesség 200 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 8
Szerszámok száma 8
Súly 0,516 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953420 méret: 1 db
WERA lapos csavarhúzó 662200 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
WERA csavarhúzó Phillipshez, 668260 sz. 0; 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek