Atsuktuvų rinkinys, Įrankių skaičius: 8

Prekės Nr.: 953420 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×16
Plotis 200 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 8
Įrankių skaičius 8
Svoris 0,516 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953420: 1 vnt.
WERA atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.