Sada šroubováků, Počet nástrojů: 8

Artiklové číslo: 953420 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 8 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 400 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 16
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Tyrkysová; Černá
Počet kusů nářadí 8
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) 3,5; PH0
Velikost unašeče, ploché 2,5
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191
Číslo výrobce 953420 8
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953420: 1 ks
Plochý šroubovák WERA č. 662200 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Šroubovák WERA pro Phillips č. 668260 vel. 0; 1; 2: po 1 ks