{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 200 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Charge admissible max. | 50 kg | |
Poids | 1,2 kg | |
Type de produit | Colonne de support |
Référence article | 928010 200 | |
EAN / GTIN | 4062406112226 | |
Réf. fabricant | 928010 200 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |