Becsavarozható perforált lemez fal, Típus: SP1

Cikkszám: 918580 SP1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Perforált fal magassága 560 mm
Perforált fal szélessége 397 mm
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Gyártó száma 918580 SP1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a GARANT raktári- és szerszámos kocsira való felcsavarozáshoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37-mm-es osztásban a perforált lemez fal tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

918500 sz. T14 mérethez.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.