Összekötő tengely

Cikkszám: 9007S-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9007S-1
EAN / GTIN 4000896043217
Gyártó száma 9007S-1
L-szám L60140 2263

Leírás

Leírás:

  • Összekötő tengely belső négyzetes meghajtó 12,5 =1/ 2 / → külső négyzetes meghajtó20 =3/4
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3121
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 49 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek