Adaptér nástrčného kliče

Artiklové číslo: 9007S-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9007S-1
EAN / GTIN 4000896043217
Číslo výrobce 9007S-1
L-číslo L60140 2263
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Rozšiřovací kus Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ → Vnější čtyřhran výstup 20 = 34
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 49 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
  • Pro strojní manipulaci