Pièce d’augmentation ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 49 mm

Réf.: 9007S-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9007S-1
EAN / GTIN 4000896043217
Réf. fabricant 9007S-1
Article hors catalogue L60140 2263
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation entraînement Carré intérieur 12,5 = 12″ → sortie Carré extérieur 20 = 34
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 49 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Pour utilisation avec machines