Szétválasztó szerszám, Külön 1

Cikkszám: 884600 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány A méret 12 mm - 75 mm
Oldalcsapok távolsága B méret 75 mm
Csatlakozómenet lehúzó szerszámhoz M10
Termék fajtája Leválasztó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884600 1
EAN / GTIN 4021176008283
Gyártó száma 17-1

Leírás

Kivitel:

Szétválasztó és lehúzó szerszám minőségi szerszámacélból.
Leválasztó szerszám: A gyorsszorító nyomóorsó használatával a félkör alakú leválasztó pofák egyformán szoríthatók be. Az ék alakú pofák eközben benyomódnak a csapágy és a tengely közé.
Lehúzó szerszám: A leválasztó szerszámmal együtt használva a meglazított csapágynak a helyéről történő lehúzásához (a húzócsapokat ehhez a leválasztó pofák menetes furataiba kell csavarni).
A félkör alakú szétválasztó pofákat a gyorsszorító nyomóorsó egyenletesen befogja.

Felhasználás:

Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek, belső gyűrűk stb. leválasztásához, ha a normál lehúzókhoz nem elegendő a hely.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek