{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 20 mm - 150 mm | |
Befogási mélység max. | 150 mm | |
Maximális nyomaték | 35 Nm | |
Teljesítmény | 2,5 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 10 mm | |
Súly | 1,16 kg | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 880030 | |
EAN / GTIN | 4021176480416 | |
Gyártó száma | 483-3 |