Külső és belső furatsorjázó 2

Cikkszám: 839650 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ 5 mm - 10 mm
Maximális furatmélységhez t 17 mm
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Gyártó száma RC2000

Leírás

Kivitel:

A szár végén lévő nyomócsappal a sorjázópenge a furatba való bevezetéshez függőleges helyzetbe állítható. Fáradtságmentes sorjázáshoz a mindkét irányba vágó pengének köszönhetően elég egy 180°-os fordulat. Cserélhető penge. A pengecseréhez szükséges hatszög csavarhúzó a szárban található.

Felhasználás:

Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek