Forstner-houtboor, Boor-⌀: 50mm

Artikelnummer: 795150 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

50 mm
Totale lengte 90 mm
Schachtmaat 10×30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 795150 50
EAN/GTIN 9002696009542
Nummer fabrikant 031005000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Hoogwaardig staal; voor normale toepassingen in hout, gedeeltelijk ook in hardhout. De scherpe omtreksnijder zorgt voor splintervrije blinde gaten en vermindert tegelijk het gevaar van oververhitting.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan