ERGO™ favéső, Vágóél szélesség: 6mm

Cikkszám: 794775 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 6 mm
Pengehossz 140 mm
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 794775 6
EAN / GTIN 7311518238483
Gyártó száma 434-6
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus, ütésálló 2K műanyag markolat lecsúszás elleni védelemmel. Precíziós köszörülésű, edzett és nemesített él. Védő tartóval.