Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül 76 mm

Cikkszám: 788041 76
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szerszámanyag: HM

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szerszámanyag HM
Vágóélek száma Z 3
Maximális vágási mélység 60 mm
Felhasználás Kapcsoló-, gipszkarton- és elosztó doboz, süllyesztett lámpák
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 788041 76
EAN / GTIN 4058546228767
Gyártó száma 4932464931

Leírás

Kivitel:

Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterek a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

Felhasználás:

Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm² keménység feletti kemény tégla.

Figyelem:

Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz