Univerzální vrtací korunka bez středicího vrtáku, ⌀: 76mm

Artiklové číslo: 788041 76
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada BIG HAWG
Průměr břitu, min. Dc min. 76 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet břitů Z 3
Anzahl Zentrierbohrer 0
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 60 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Korunkový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru 60 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 788041 76
EAN / GTIN 4058546228767
Číslo výrobce 4932464931
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Zuby z tvrdokovu pro delší životnost, také při vrtání hutných materiálů. Široký a hluboký prostor pro třísky pro snadné odstranění vrtného jádra. Agresivní geometrie zubů až pro 10x rychlejší postup vrtání ve srovnání s bimetalovými děrovkami. Ideální pro použití oblastech elektroniky k instalatérským pracím.

Použití:

K vrtání větších děr a k proražení různých materiálů: Zdivo, lehké stavební hmoty, plasty a dřevo. Není vhodné k použití v tvrdých materiálech jako beton, žula, přírodní kámen a tvrdá cihla s tvrdostí více než 30 N/mm².

Poznámka:

Používat pouze pro vrtání (bez příklepu).