Scie cloche universelle sans foret à centrer 76 mm

Réf.: 788041 76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Type d'outils: Carbure

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Type d'outils Carbure
Nombre de dents Z 3
Prof. de tronçonnage max. 60 mm
Utilisation Boîtiers d'interrupteurs, boîtiers avec fond creux, boîtes de distribution, lampes encastrables
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788041 76
EAN / GTIN 4058546228767
Réf. fabricant 4932464931

Description

Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

Remarque(s):

A utiliser sans percussion.
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
    ⌀ de perçage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier