Munkavédelmi bakancs SENSATION XX10 Mid ESD S3, méret 38

Cikkszám: 769901-38
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769901-38
EAN / GTIN 4030839349755
Gyártó száma 769901-38
L-szám L00790 3992
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textília farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioactive
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Szabvány:

  • Hidrofobizált textília farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioactive
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SENSATION" Összes megtekintése