Munkavédelmi félcipő SENSATION Low ESD S2, méret 42

Cikkszám: 72106-42
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 72106-42
EAN / GTIN 4030839220856
Gyártó száma 72106-42
L-szám L00790 814
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textil anyag farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Szabvány:

  • Hidrofobizált textil anyag farmer kinézetű/hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SENSATION" Összes megtekintése