• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel SENSATION XX10 Mid ESD S3, Größe 38

Artikel-Nr.: 769901-38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SENSATION
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769901-38
EAN / GTIN 4030839349755
Herstellernummer 769901-38
L-Nummer L00790 3992
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Extra Senkel beiliegend

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "SENSATION" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb