Kalapácsnyél 600 mm

Cikkszám: 751700 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 5112
Nyélhossz 600 mm
Kalapácsfej tömeghez 3 kg
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751700 600
EAN / GTIN 4028656482601
Gyártó száma 48206000

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont.
Egyenes alak.

Szabvány:

DIN 5111 és DIN 5112.

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.
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
    Nyélhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz